Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-832-130 Rivet Nut, 0.39 Inch Flange Dia., #8-32 Thread Size, 0.47 Inch Length, 17/64 Inch Drill, 25PK | CG6MAM 444P43

AVK ALA1-832-130 Nitmutter, 0.39 tum flänsdia., #8-32 Gängstorlek, 0.47 tum längd, 17/64 tums borr, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG6MAM Modell: ALA1-832-130Korsreferens: 444P43
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.0.265 "
Dia./ trådstorlek# 8-32
Borrstorlek17 / 64 "
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.0.39 "
GradeEj betygsatt
Grip Range0.080 "till 0.130"
Huvud Dia.0.39 "
Huvudhöjd0.03 "
Hålstorlek0.266 "
Längd0.47 "
Nittypräfflade
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-832-130 Nitmutter, 0.39 tum flänsdia., #8-32 Gängstorlek, 0.47 tum längd, 17/64 tums borr, 25PK
217SEK /packa