Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALS4T-610-4.2 Nitmutter, räfflad, M6 X 1.0 Gängstorlek, 14.730 tum Längd, 25Pk | AG3FMJ 33JF21

AVK ALS4T-610-4.2 Nitmutter, räfflad, M6 X 1.0 gängstorlek, 14.730 25 tums längd, XNUMXpk

Finns i lager
Artikel: AG3FMJ Modell: ALS4T-610-4.2Korsreferens: 33JF21
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
270SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialStål
Kroppsdia.9.910mm
Dia./ trådstorlekM6 x 1
FinishZink gul
Flänsdia.12.700mm
Grip Range0.70mm till 4.20mm
Huvud Dia.12.70mm
Huvudhöjd0.76mm
Hålstorlek10.00mm
Längd14.73 "
MaterialStål
Mutter typräfflade
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialKroppsdia.Dia./ trådstorlekFinishFlänsdia.Grip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdPris
AVK ATA2-832 Nitmutter, räfflad, 8-32 gängstorlek, 0.370 tum Längd, 10Pk | AG3FPE 33JF63 Ata2-832Aluminium0.249 "8-32Kadmiumplätering0.269 "0.030 till 2.990 "0.269 "0.030 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALS4T-610-4.2 Nitmutter, räfflad, M6 X 1.0 gängstorlek, 14.730 25 tums längd, XNUMXpk
270SEK /packa