Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER B7128 Oljefilter Anti-dräneringsventil 50 Psid | AD3BWG 3XUD9

BALDWIN FILTERS B7128 Oljefilter Anti-dräneringsventil 50 Psid

Finns i lager
Artikel: AD3BWG Modell: B7128Korsreferens: 3XUD9
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd4.437 "
Längd4.437 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "418SEK
BALDWIN FILTER B7467 Oljefilter Centrifugering 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "274SEK
BALDWIN FILTER B76 Fullflödes oljefilter Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "290SEK
BALDWIN FILTER B7600 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "182SEK
BALDWIN FILTER B96 Fullflödesoljefilter Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "517SEK
BALDWIN FILTER B7039 Oljefilter Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "372SEK
BALDWIN FILTER B7577 Oljefilter, 9-15/16 In, Spin-On Design, 15 Micron Rating | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS B7128 Oljefilter Anti-dräneringsventil 50 Psid
218SEK /enhet