Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER B7577 Oljefilter, 9-15/16 In, Spin-On Design, 15 Micron Rating | AC2KWL 2KXT8

BALDWIN FILTERS B7577 Oljefilter, 9-15/16 In, Spin-On Design, 15 Micron Rating

Finns i lager
Artikel: AC2KWL Modell: B7577Korsreferens: 2KXT8
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd9 15 / 16 "
Längd9 15 / 16 "
Utanför Dia.4-11 / 16 "
Bredd4 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bipass-smörjoljefilter utformat för att underhålla och hålla motoroljefritt från smutspartiklar, sot eller oförbränt bränsle
    • Levereras med en packning för att ge en tätning mellan filtret och motorn
    • Micron-betyg - 15

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "418SEK
BALDWIN FILTER B7467 Oljefilter Centrifugering 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "274SEK
BALDWIN FILTER B76 Fullflödes oljefilter Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "290SEK
BALDWIN FILTER B7600 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "182SEK
BALDWIN FILTER B96 Fullflödesoljefilter Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "517SEK
BALDWIN FILTER B7039 Oljefilter Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "372SEK
BALDWIN FILTER B95 Fullflödes oljefilter Spin-on | AC2KWP 2KXU2 B959 15 / 16 "9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS B7577 Oljefilter, 9-15/16 In, Spin-On Design, 15 Micron Rating
559SEK /enhet