Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF1350-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AC3ZMZ 2XVZ8

BALDWIN FILTERS BF1350-SP Bränslefilter Spin-on/separator

Finns i lager
Artikel: AC3ZMZ Modell: BF1350-SPKorsreferens: 2XVZ8
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 13 / 16 "
Längd7 13 / 16 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF1287-O Separator för bränsle / vatten på 9 29 / 32h In | AA6PVY 14M068 BF1287-OSnurra på9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "2 162 kr
BALDWIN FILTER BF1288-O Separator för bränsle / vatten på 9 29 / 32h In | AA6PVZ 14M069 BF1288-OSnurra på9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "1 299 kr
BALDWIN FILTER BF9828-D Bränslefilterelement 5 9/32 H In | AA6RLQ 14R250 BF9828-DSnurra på5 9 / 32 "1 / 2 "5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "504SEK
BALDWIN FILTER BF1346-O Bränsle / vattenavskiljare Spin-on | AB6RYC 22D114 BF1346-OSnurra på6 3 / 5 "-6 5 / 16 "4.25 "4 2 / 5 "848SEK
BALDWIN FILTER PF9804 Separatorelement för bränsle / vatten | AB6RYU 22D129 PF9804Snurra på9"1.031 "7.5935-27 / 32 "6 2 / 7 "1 398 kr
BALDWIN FILTER BF5801 Bränslefilter Spin-on / primär | AC2KYN 2KXZ2 BF5801Snurra på8.031 "-8.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "188SEK
BALDWIN FILTER BF909 Bränslefilterelement / låda -stil Inkl Vent | | AC2LAH 2KYD6 BF909Snurra på3 11 / 32 "-4 15 / 16 "-3 11 / 16 "428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1350-SP Bränslefilter Spin-on/separator
439SEK /enhet