GAST Elektriska varmkorvmonterade luftkompressorer, 1 etapp


Filter
Förstärkare: 14.0/7.0 , Kontroll: Automatisk start / stopp , Avsluta: Grå färg , Motortyp: Öppna Dripproof , Antal steg: 1 , Total längd: 18 " , Fas: 1 , Tankstorlek: 2 gal.
StilModellHPMax. TryckTotala höjdenTotal breddSpänningPris (ex moms)
A
1LAA-251T-M100X
1/650 psi17 "8"11515 754 SEK
B
5HCD-101T-M550NGX
3/4100 psi22 "13 "115/23023 761 SEK

Elektriska varmkorvmonterade luftkompressorer, 1 etapp

Gaststationära luftkompressorer med tankreservoarer levererar tryckluft i applikationer som medicinska laboratorier, sjukhus, livsmedelsindustrier och bilar. Dessa hållbara och robusta enheter har oljefri permanent smörjning för att släppa ut föroreningsfri luft och varmkorvtankar för att dämpa luftpulser från kolvkompressorn för ett jämnt luftflöde. De är integrerade med en automatisk start/stopp tryckbrytare för att starta upp kompressorn vid 30/70/80 psi och stoppa vid 50/100 psi och en manuell dränering, trycksäkerhetsventil, tryckmätare och jordklotventil för kontroll, säkerhet och hållbarhet av kompressorenheterna. Välj från ett brett utbud av dessa luftkompressorer med 1/8, 1/6 och 3/4 hk motorer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?