BALDWIN FILTER BF1375 Bränslefilter Spin-on | AD7HXJ 4ENK5

BALDWIN FILTERS BF1375 Bränslefilter Spin-on

Finns i lager
Artikel: AD7HXJ Modell: BF1375Korsreferens: 4ENK5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

880SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- / vattenseparatorfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd9 31 / 32 "
Längd9 31 / 32 "
Utanför Dia.4-9 / 32 "
Bredd4 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)27.48
Fartygets längd (cm)44.78
Fartygets bredd (cm)33.35
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF720 Bränslefilter Spin-on | AC2LHV 2KZC7 BF7204.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "288SEK
BALDWIN FILTER BF7537 Bränslefilter Element / burktyp | AD6ZJN 4CTU3 BF75373 13 / 32 "3 13 / 32 "3.437 "3.437 "290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1375 Bränslefilter Spin-on
880SEK /enhet