BALDWIN FILTER BF880-FP Bränslefilter Spin-on | AD7HXL 4ENK7

BALDWIN FILTERS BF880-FP Bränslefilter Spin-on

Finns i lager
Artikel: AD7HXL Modell: BF880-FPKorsreferens: 4ENK7

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

816SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 29 / 32 "
Längd7 29 / 32 "
Utanför Dia.4.25 "
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.96
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)44.78
Fartygets bredd (cm)33.35
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7541 Bränslefilter Spin-on | AD6ZMC 4CUA1 BF7541Snurra på3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "366SEK
BALDWIN FILTER BF1376 Bränslefilter Spin-on | AD7HXK 4ENK6 BF1376Snurra på7 13 / 32 "7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "345SEK
BALDWIN FILTER BF7598 Bränslefilter Spin-on | AD7HXM 4ENK8 BF7598Snurra på4.625 "4.625 "3-11 / 32 "3 11 / 32 "491SEK
BALDWIN FILTER BF1330-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXN 4ENK9 BF1330-SPSnurra på8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "636SEK
BALDWIN FILTER BF1339-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXP 4ENL1 BF1339-SPSnurra på8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "702SEK
BALDWIN FILTER BF1329-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXQ 4ENL2 BF1329-SPSnurra på8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "1 130 kr
BALDWIN FILTER BF1273-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXR 4ENL3 BF1273-SPSnurra på6.5936.5934.25 "4.25 "871SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF880-FP Bränslefilter Spin-on
816SEK /enhet