Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BF1376 Bränslefilter Spin-on | AD7HXK 4ENK6

BALDWIN FILTERS BF1376 Bränslefilter Spin-on

Finns i lager
Artikel: AD7HXK Modell: BF1376Korsreferens: 4ENK6

Få det Maj 22, Onsdag
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
345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 13 / 32 "
Längd7 13 / 32 "
Utanför Dia.3-11 / 16 "
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6282
Fartygets höjd (cm)21.77
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)29.54
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7541 Bränslefilter Spin-on | AD6ZMC 4CUA1 BF7541Snurra på3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "366SEK
BALDWIN FILTER BF880-FP Bränslefilter Spin-on | AD7HXL 4ENK7 BF880-FPSnurra på7 29 / 32 "7 29 / 32 "4.25 "4.25 "816SEK
BALDWIN FILTER BF7598 Bränslefilter Spin-on | AD7HXM 4ENK8 BF7598Snurra på4.625 "4.625 "3-11 / 32 "3 11 / 32 "491SEK
BALDWIN FILTER BF1330-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXN 4ENK9 BF1330-SPSnurra på8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "636SEK
BALDWIN FILTER BF1339-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXP 4ENL1 BF1339-SPSnurra på8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "702SEK
BALDWIN FILTER BF1329-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXQ 4ENL2 BF1329-SPSnurra på8.125 "8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "1 130 kr
BALDWIN FILTER BF1273-SP Bränslefilter Spin-on / separator | AD7HXR 4ENL3 BF1273-SPSnurra på6.5936.5934.25 "4.25 "871SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1376 Bränslefilter Spin-on
345SEK /enhet