Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER BT8812-MPG Hydraulfilter Spin-on Max | AC3RAU 2VMG9

BALDWIN FILTERS BT8812-MPG Hydraulfilter Spin-on Max

Finns i lager
Artikel: AC3RAU Modell: BT8812-MPGKorsreferens: 2VMG9
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
1 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 15 / 32 "
Längd7 15 / 32 "
Utanför Dia.4-13 / 16 "
Bredd4 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BT9433 Hydraulic Spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "1 736 kr
BALDWIN FILTER BT9436-MPG Hydraulfilter centrifugering på 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "1 426 kr
BALDWIN FILTER BT839-10 Hydraulfilter, Spin On Design, 5-13/32 tums längd | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "174SEK
BALDWIN FILTER BT287-10 Hydraulfilter Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "449SEK
BALDWIN FILTER BT259 Full-flow smörj / hydraulisk centrifugering | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "155SEK
BALDWIN FILTER B236 Smörj- / hydraulfilter Fullflöde Spin-on | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "292SEK
BALDWIN FILTER BT839 Hydraulfilter, Spin-On Design, 12 Micron Rating | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8812-MPG Hydraulfilter Spin-on Max
1 621 kr /enhet