Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER F953-F Bränslefilterelement | AE2RQD 4ZEX1

BALDWIN FILTERS F953-F Bränslefilterelement

Finns i lager
Artikel: AE2RQD Modell: F953-FKorsreferens: 4ZEX1

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsle- och oljefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd4 17 / 32 "
Inuti Dia.7 / 16 "
Längd4 17 / 32 "
Utanför Dia.2.75 "
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDBR

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF9822-D Bränsle / vatten koalescer avtagbar 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-DSnurra på5 9 / 32 "1 / 2 "Bränslefilter5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "1 048 kr
BALDWIN FILTER BF9827-D Bränslefilterelement 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-DSnurra på6 13 / 16 "7 / 8 "Bränslefilter6 13 / 16 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "678SEK
BALDWIN FILTER BF9847-D Bränslefilterelement 6 1/16 H In | AA6RMH 14R266 BF9847-DSnurra på6 1 / 16 "1 / 2 "Bränsle- och oljefilter6 1 / 16 "3.187 "3.187 "522SEK
BALDWIN FILTER PF10 Bränslefilterelement / lagringstank | AC2KXP 2KXW7 PF10Snurra på4.875 "-Bränslefilter4.875 "3"3"169SEK
BALDWIN FILTER PF7698 Bränslefilterelement | AC2KXQ 2KXW8 PF7698Snurra på3 9 / 16 "9 / 16 "Bränslefilter3 9 / 16 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "785SEK
BALDWIN FILTER PF7890-30 Bränslefilterelement | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30Snurra på8 29 / 32 "5/8 "och 13/16"Bränslefilter8 29 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "328SEK
BALDWIN FILTER P1510 Smörj- / bränslefilterelement | AC2KXZ 2KXX7 P1510Snurra på29.375 "1-15 / 32 "Bränsle- och oljefilter29.38 "6.5 "6.5 "693SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS F953-F Bränslefilterelement
430SEK /enhet