Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER P203-HD hydrauliskt filterelement | AE2ULT 4ZKW9

BALDWIN FILTERS P203-HD Hydraulfilterelement

Finns i lager
Artikel: AE2ULT Modell: P203-HDKorsreferens: 4ZKW9
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
305SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filterelement
FilterdesignSnurra på
Höjd5 1 / 16 "
Inuti Dia.1/2" and 2-9/32"
Längd5 1 / 16 "
Utanför Dia.4-17 / 32 "
Bredd4 17 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)48.77
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER PT9430-MPG Hydraulfilterelement 7 H In | AA6PWP 14M083 Pt9430-mpgSnurra på7"3.375 "Hydrauliskt filter7"5.125 "5.125 "1 575 kr
BALDWIN FILTER PT9432-MPG Hydrauliskt filterelement 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 Pt9432-mpgSnurra på12 15 / 16 "2.125 "Hydrauliskt filter12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "4 600 kr
BALDWIN FILTER PT90-10 Hydrauliskt filterelement | AC2KZJ 2KYB1 PT90-10Snurra på9"3.375 "Hydrauliskt filter9"5.125 "5.125 "289SEK
BALDWIN FILTER PT707-HD hydrauliskt filterelement | AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDSnurra på9 9 / 32 "1.593Hydrauliskt filter9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "335SEK
BALDWIN FILTER PT91 hydrauliskt filterelement | AC2LNM 2KZU3 PT91Snurra på7"3.375 "Hydrauliskt filter7"5.125 "5.125 "597SEK
BALDWIN FILTER PT510 Hydrauliskt filterelement | AC2LQE 2KZZ1 PT510Snurra på8 15 / 16 "1-23 / 32 "Hydrauliskt filter8 15 / 16 "4.5 "4.5 "316SEK
BALDWIN FILTER PT8363 Hydrauliskt filterelement 8 31/32 tum längd | AC2WZH 2NTZ2 PT8363Snurra på9.156 "1-9 / 16 "Hydrauliskt filter9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "964SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS P203-HD Hydraulfilterelement
305SEK /enhet