VESTIL Pallstödstänger


Vestil pallstödstänger eller tvärstänger används för att stödja pallar mellan racktvärbalkarna i industriella applikationer. Dessa förpackade stålstänger är gjorda av 14-gauge material och passar standard 42-tums pallställ.

Filter
Kapacitet: 1000 Ibs , Färg: Grå , Avsluta: Galvaniserad , Mätare: 14 ga , Längd: 38 1 / 2 " , Material: Stål , Rostbeständig: Ja , Bredd: 3"
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
SSB-42
1 1 / 2 "437 SEK
B
PSB-42
1"436 SEK

Pallstödstänger

Vestil pallstödstänger är konstruerade för att förhindra att pallarna faller ur plats eller glider mellan balkar, genom att säkerställa att belastningen fördelas jämnt. De undviker böjning av pall- och racksystem och levereras med stålstänger i box som passar säkert med 42-tums pallställ. Den unika designen av dessa stänger klarar av laster upp till 1000 lb och rymmer hyllor av plywood för att lagra lösa föremål. Välj mellan ett brett utbud av dessa pallstöd som finns i höjdvarianter på 1 och 1.500 tum Raptor Supplies.

Funktioner

  • Vestil pallstödstänger för pallställ kan hålla laster upp till 1000 lb.
  • Vestil SSB-42 pallstödstång har en höjd av 1-1/2 tum för att sitta i jämnhöjd med ställningsstegbalkens övre yta.
  • Vestil PSB-42 är 1 tum hög och används med en 1/2 tums plywood/spånskiva som sitter i plan med balkens ovansida.

Standarder och godkännanden

  • OSHA

Vanliga frågor

Vilka är måtten på dessa pallstödstänger?

Dessa Vestil pallstödstänger har en längd på 38.5 tum och en bredd på 3 tum för att stödja pallar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?