Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PA3667-FN Luftfilterelement | AE2WLW 4ZRT6

BALDWIN FILTERS PA3667-FN Luftfilterelement

Finns i lager
Artikel: AE2WLW Modell: PA3667-FNKorsreferens: 4ZRT6

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

703SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
LuftfilterdesignEndast element
Höjd11 5 / 16 "
Längd11 5 / 16 "
Utanför Dia.5.25 "
Bredd5.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftfilterdesignHöjdArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER PA4437 Panelelement | AA3TDB 11U555 PA4437Endast element, panel1 23 / 32 "Luftfilterelement11.5 "-8.187 "245SEK
BALDWIN FILTER PA4928 Luftelement | AA3TDC 11U556 PA4928Endast element29 / 32 "Luftfilterelement16 "till 716"-6.156 "1 263 kr
BALDWIN FILTER PA5516 Hyttluftelement | AA3TDD 11U557 PA5516Endast element1.187 "Luftfilterelement10.625 "-9 1 / 16 "1 060 kr
BALDWIN FILTER PA4425 Panelelement | AA3TDL 11U564 PA4425Endast element, panel1 27 / 32 "Luftfilterelement10.75 "-9 13 / 16 "270SEK
BALDWIN FILTER PA4428 Panelelement | AA3TDN 11U566 PA4428Endast element, panel2 25 / 32 "Luftfilterelement13 9 / 16 "-5 11 / 32 "306SEK
BALDWIN FILTER PA4434 Luftfilterelement 11-27 / 32 Höjdstum | AA6PVV 14M065 PA4434Endast element1 27 / 32 "Luftfilterelement11 27 / 32 "-6.875 "476SEK
BALDWIN FILTER PA4436 Luftfilterpanel Längd 9-5 / 32 tum | AA6PWA 14M070 PA4436Panel1 27 / 32 "Luftfilter9.156 "-8 15 / 32 "446SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PA3667-FN Luftfilterelement
703SEK /enhet