Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PA3901 FOAM Foam Blanket för AD9FLP | AD9FHV 4RFZ2

BALDWIN FILTERS PA3901 FOAM Skumfilt för AD9FLP

Finns i lager
Artikel: AD9FHV Modell: PA3901 SKUMKorsreferens: 4RFZ2

Få det Maj 14, Tisdag
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumfilt
Inuti Dia.6-5 / 16 "
Längd2.875 "
Utanför Dia.6-25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER PA2653 SKUMFILM | AC2LED 2KYR8 PA2653 SKUM--60 5 / 16 "-9.5 "385SEK
BALDWIN FILTER PA1765 SKUMFILT | AC2LJP 2KZE7 PA1765 SKUM--26 "-24 "420SEK
BALDWIN FILTER PA2554 FOAM Foam Blanket 24 tum längd | AC2WZN 2NTZ8 PA2554 SKUM1 / 2 "-24 "-15 "216SEK
BALDWIN FILTER PA2069 SKUM Skumfilt Ytterdiameter 6 5/8 tum för AC2XDB | AD9FJA 4RFZ7 PA2069 SKUM-6-7 / 32 "2.187 "6.625 "-169SEK
BALDWIN FILTER PA2139 SKUM Skumfilt N / a | AE2QMB 4YYX2 PA2139 SKUM1 / 2 "-15.625 "-5"216SEK
BALDWIN FILTER PA4931 Skumfilt N / a | AE2QPN 4YZA7 PA4931-4.5933 9 / 16 "4-15 / 16 "-318SEK
BALDWIN FILTER PA1701 FOAM Foam Blanket N / a | AE2RKL 4ZEC4 PA1701 SKUM1"-29 "-10.5 "314SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PA3901 FOAM Skumfilt för AD9FLP
199SEK /enhet