Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PF9862 Bränslefilter 2-19 / 32 x 2-9 / 16x2-19 / 32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS PF9862 Bränslefilter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In

Finns i lager
Artikel: AG9TEK Modell: PF9862Korsreferens: 22EV10
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
1 379 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignEndast element
Höjd2.593
Inuti Dia.13 / 16 "
Längd2.593
Utanför Dia.1-7/8" Flange, 2-9/16"
Bredd1-7/8" Flange, 2-9/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0816
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.37
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Bränsle / vattenseparatorelement

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7839 Bränslefilter Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839Snurra på4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"400SEK
BALDWIN FILTER PF7875 Bränslefilterelement | AE2QKZ 4YYU3 PF7875Snurra på2 1 / 16 "3/8 "och 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "355SEK
BALDWIN FILTER BF9898-O Bränslefilter Spin-On 6-5 / 16 tum höjd | AH4GZD 34NN08 BF9898-OSnurra på6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "815SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9862 Bränslefilter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In
1 379 kr /enhet