Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PF7875 Bränslefilterelement | AE2QKZ 4YYU3

BALDWIN FILTERS PF7875 Bränslefilterelement

Finns i lager
Artikel: AE2QKZ Modell: PF7875Korsreferens: 4YYU3
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
355SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Höjd2 1 / 16 "
Inuti Dia.3/8 "och 9/16"
Längd2 1 / 16 "
Utanför Dia.1-31 / 32 "
Bredd1 31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.LängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BF7839 Bränslefilter Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839Snurra på4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"400SEK
BALDWIN FILTER PF9862 Bränslefilter 2-19 / 32 x 2-9 / 16x2-19 / 32In | AG9TEK 22EV10 PF9862Endast element2.59313 / 16 "2.5931-7/8" Flange, 2-9/16"1-7/8" Flange, 2-9/16"1 379 kr
BALDWIN FILTER BF9898-O Bränslefilter Spin-On 6-5 / 16 tum höjd | AH4GZD 34NN08 BF9898-OSnurra på6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "815SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7875 Bränslefilterelement
355SEK /enhet