Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PT82-HD Kraftiga smörjmedel/hydrauliska element | AC3ZMR 2XVZ1

BALDWIN FILTERS PT82-HD Kraftig smörj/hydraulisk element

Finns i lager
Artikel: AC3ZMR Modell: PT82-HDKorsreferens: 2XVZ1
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
251SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilterelement
FilterdesignEndast element
Höjd5 15 / 16 "
Inuti Dia.1-1 / 16 "
Längd5 15 / 16 "
Utanför Dia.3-15 / 16 "
Bredd3 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Heavy-Duty

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER P7489 Oljefilterelement 4 3/16 H In | AA6PWG 14M076 P7489Endast element4.187 "5/16 "och 13/16"Smörjfilterelement4.187 "2.25 "2.25 "183SEK
BALDWIN FILTER P7488 Oljefilterelement 4 1/32 H In | AA6PWH 14M077 P7488Endast element4.031 "1-11 / 16 "Smörjfilterelement4.031 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "241SEK
BALDWIN FILTER P7490 Oljefilterelement | AB6RYL 22D122 P7490Endast element2 1 / 5 "17 / 32 "Smörjfilterelement2.187 "1-23 / 32 "2 3 / 5 "255SEK
BALDWIN FILTER PT670 Smörj / hydrauliskt filterelement / fullflöde | AC2KXB 2KXV4 PT670Snurra på9 9 / 32 "1.593Smörjfilterelement9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "220SEK
BALDWIN FILTER P7235 Oljefilterelement | AC2KXJ 2KXW2 P7235Endast element6 11 / 16 "3/8" and 1-9/16"Smörjfilterelement6 11 / 16 "3.25 "3.25 "546SEK
BALDWIN FILTER BC110 By-pass oljefilterelement / centrifugal | AC2KYH 2KXY6 BC110Endast element4.5 "9/16 "och 5/8"Centrifugalsmörjelement4.5 "3-27 / 32 "3 27 / 32 "442SEK
BALDWIN FILTER P20-HD Oljefilterelement med full flöde | AC2KYU 2KXZ7 P20-hdEndast element9 1 / 16 "1.5 "Smörjfilterelement9 1 / 16 "4.437 "4.437 "259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PT82-HD Kraftig smörj/hydraulisk element
251SEK /enhet