BLICKLE Vridplattahjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Låstyp: Inget lås ingår , Raceway: Dubbel boll , Vridradie: 0"
StilModellInsida bulthålsavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialLadda betygMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPris (ex moms)
A
LPXA-VPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 till 299 pundGummi130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"756 SEK
B
LPA-VSTH 35K
1-1/2 x 1-1/2"0 till 299 pundpolyuretan220 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 1 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"278 SEK
C
LPXA-TPA 75G
1-1/2 x 1-1/2"0 till 299 pundTermoplastiskt gummi165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"661 SEK
C
LPXA-TPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 till 2999 pundTermoplastiskt gummi110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"645 SEK
A
LPXA-VPA 50G
1-1/2 x 1-1/2"1000 till 2999 pundGummi90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"645 SEK
D
L-POEV 101K-12-SB-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundGummi400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"455 SEK
E
L-ALTH 125K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"871 SEK
F
L-STIG 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"336 SEK
F
L-STIG 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"436 SEK
G
L-POEV 89K-12-SG-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundGummi350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"408 SEK
H
L-PO 125G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"318 SEK
H
L-PO 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"367 SEK
I
L-POW 125K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "2-1/2 x 3-5/8"610 SEK
I
L-POW 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"497 SEK
H
L-PO 100K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"345 SEK
J
L-POG 89K-12-FK
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"364 SEK
J
L-POG 89G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"346 SEK
E
L-ALTH 100K-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundpolyuretan400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"728 SEK
H
L-PO 100G-12
1-3/4 x 2-13/16"300 till 999 pundNylon400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"294 SEK
K
LH-SPO 75K
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "3-3/8 x 3-15/16"979 SEK
L
LIX-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundGlasfylld nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"1 068 SEK
M
LI-POHI 100G
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundGlasfylld nylon330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"835 SEK
N
LK-ALST 100K-1
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 146 SEK
O
LH-GSPO 100K-1
2-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 758 SEK
L
LIK-POHI 125G-1
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundGlasfylld nylon660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 307 SEK
P
LE-POW 100K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"607 SEK
Q
LK-GSPO 65K
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"3 9 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"1 597 SEK
R
LK-ALST 125K-1
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundpolyuretan770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "3-3/8 x 3-15/16"1 296 SEK
O
LH-GSPO 80K
2-1 / 8 x 3 "1000 till 2999 pundNylon1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"1 451 SEK
P
LE-POW 125K-FK
2-1 / 8 x 3 "300 till 999 pundNylon330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"643 SEK
S
LS-GSPO 125K
3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 406 SEK
S
LS-GSPO 101K
3-1/16 x 4-1/8"3000 till 5999 pundNylon3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"3 320 SEK
L
LI-POHI 150G
3-1/16 x 4-1/8"300 till 999 pundGlasfylld nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "3-3/8 x 3-15/16"1 811 SEK
T
LO-SE 125K
3-1/16 x 4-1/8"300 till 999 pundGummi700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"2 610 SEK
M
LI-POHI 200G
3-1/16 x 4-1/8"300 till 999 pundGlasfylld nylon770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "3-3/8 x 3-15/16"2 149 SEK
S
LS-GSPO 150K-35
4-1/8 x 5-1/2"3000 till 5999 pundNylon5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"5 447 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?