Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PT8951-MPG Hydraulfilterelement/glas med maximal prestanda | AE2WWH 4ZTK2

BALDWIN FILTERS PT8951-MPG Hydraulfilterelement/glas med maximal prestanda

Finns i lager
Artikel: AE2WWH Modell: PT8951-MPGKorsreferens: 4ZTK2

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt element
FilterdesignSnurra på
Höjd9 13 / 16 "
Inuti Dia.2-29 / 32 "
Längd9 13 / 16 "
Utanför Dia.5.125 "
Bredd5.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.18
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER PT9423 Hydraulelement | AA3TDP 11U567 PT9423Snurra på4.031 "5 / 8 "Hydrauliskt element4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "1 145 kr
BALDWIN FILTER PT9434 Hydraulfilterelement 7 3/8 H In | AA6RLX 14R256 PT9434Snurra på7.375 "1.187 "Hydrauliskt element7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "1 710 kr
BALDWIN FILTER PT9435-MPG Hydraulfilter Spin-on | AB6RYM 22D123 Pt9435-mpgSnurra på4.5 "29 / 32 "Hydrauliskt element4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"1 199 kr
BALDWIN FILTER PT83 Hydrauliskt filterelement | AC2LDB 2KYN1 PT83Snurra på11 "3-11 / 32 "Hydrauliskt element11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "463SEK
BALDWIN FILTER PT98-10 Hydrauliskt filterelement, 45 mikron, rund | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10Snurra på9"3-15 / 16 "Hydrauliskt element9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "413SEK
BALDWIN FILTER PT707-HD10 Hydrauliskt filterelement | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10Snurra på9 9 / 32 "1.593Hydrauliskt element9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "321SEK
BALDWIN FILTER PT483 Hydrauliskt filterelement | AC2LQH 2KZZ4 PT483Snurra på17 23 / 32 "4-11 / 32 "Hydrauliskt element17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "995SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PT8951-MPG Hydraulfilterelement/glas med maximal prestanda
5 950 kr /enhet