Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER PT9357 Hydraulfilter 5-29/32 x 17-23/32 tum | AJ2HLF 4ZWF2

BALDWIN FILTERS PT9357 Hydraulfilter 5-29/32 x 17-23/32 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2HLF Modell: PT9357Korsreferens: 4ZWF2
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
1 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
FilterdesignEndast element
Höjd17 23 / 32 "
Inuti Dia.4-11 / 32 "
Längd17 23 / 32 "
Utanför Dia.5-29 / 32 "
Bredd5 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0866
Fartygets höjd (cm)48.51
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.76
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vätsketyp: Hydraulisk
    • Micron-betyg: 27
    • Specialfunktioner: Hydrauliskt element

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHöjdInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER PT189MPG Hydraulik / transfilter | AC2XBU 2NUG5 PT189MPGSnurra på9.187 "2-9 / 32 "Hydrauliskt filter9.187 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "888SEK
BALDWIN FILTER BT9440 Spin-on Hydraulfilter 6 13/32 Inch Höjd | AD6PAT 46T376 BT9440---Hydrauliskt filter---1 220 kr
BALDWIN FILTER PT9169 Hydrauliskt filterelement L 8 13/16 tum ytterdiameter 4 13/32 In | AD9FFJ 4RFR8 PT9169Snurra på8 13 / 16 "2.75 "Hydrauliskt filter8 13 / 16 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "2 151 kr
BALDWIN FILTER PT8392 Hydraulfilterelement L 3 7/16 tum Ytterdiameter 1 21/32 tum | AD9FGY 4RFW9 PT8392Snurra på3.437 "27 / 32 "Hydrauliskt filter3.437 "1-21 / 32 "1 21 / 32 "579SEK
BALDWIN FILTER PT9214 Hydraulfilterelement Ytterdiameter 3 5/16 tums handtag | AD9FHQ 4RFY7 PT9214Snurra på4 23 / 32 "9 / 16 "Hydrauliskt filter4 23 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "3 076 kr
BALDWIN FILTER PT9330-MPG Hydraulfilterelement/maximal prestanda Glas L 6 1/32 In | AD9FLQ 4RGD6 Pt9330-mpgSnurra på6.031 "13 / 16 "Hydrauliskt filter6.031 "1.875 "1.88 "1 331 kr
BALDWIN FILTER PT8480 Hydraulfilter In-line/2-sektion/djuppack | AE2FAH 4XAF3 PT8480Snurra på11 15 / 16 "-Hydrauliskt filter11 15 / 16 "5.5 "5.5 "3 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9357 Hydraulfilter 5-29/32 x 17-23/32 tum
1 793 kr /enhet