DAYTON Universal AC / DC-motorer


Filter
lager: Boll , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: icke-standard , Hz: 60 , Isoleringsklass: A , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Viktiga skärmaskiner , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Öppen , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Termiskt motorskydd: Ingen , Monteringshål: (4) # 10-32 , Typskylt RPM: 10,000 , Fas: 1 , Rotation: CCW , RPM-intervall: Över 3600 , Servicefaktor: 1.0 , Skaftlängd: 1.25 " , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115
StilModellKroppsdia.FulllastförstärkareHPLängd mindre axelMonteringTotal längdAxel Dia.Pris (ex moms)
A
2M145
3-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187 "Hål7.437 "3 / 8 "4 336 SEK
B
2M191
3.875 "12.117 25 / 32 "Ansikte9.031 "7 / 16 "6 493 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?