BALLYMORE 326P rullstege stål 28-1 / 2 tum höjd | AF3WWZ 8DV88

BALLYMORE 326P Rullande Stege Stål 28-1/2 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AF3WWZ Modell: 326PKorsreferens: 8DV88

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypVikt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Basdjup25 "
Basbredd30 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstänger ingårNej
Lastkapacitet450 lb.
MaterialStål
Antal steg3
Totala höjden28.5 "
Total bredd30 "
Plattformsdjup10 "
Plattformshöjd28.5 "
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaPerforerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenHopsatt / OmonteradBasdjupTotal breddPlattformshöjdPlattformsbreddStegbreddBasbreddPris
BALLYMORE 218PSU Rullande Stege Stål 19 Inch Höjd | AF4JTW 8YDX8 218 PSU19 "monterade19 "20 "19 "16 "16 "20 "2 043 kr
BALLYMORE 218P Rullande Stege Stål 19 Inch Höjd | AF4WBD 9MC43 218P19 "Omonterad19 "20 "19 "16 "16 "20 "2 503 kr
BALLYMORE H426R 4-stegs rullstege, slitbana med slipmatta, 68 tums totalhöjd, 450 pund. Lastkapacitet | CH6PNL 9WYT3 H426R68 "-31 "30 "38 "24 "24 "-7 506 kr
BALLYMORE Nav-10RF Stege i alla riktningar, 100 tums plattformshöjd, 14 tums plattformshöjd, 16 tums bredd | CN9BHK 43Y036 Nav-10RF--------29 551 kr
BALLYMORE Nav-10RS Stege i alla riktningar, 100 tums plattformshöjd, 14 tums plattformshöjd, 16 tums bredd | CN9BHL 43Y032 Nav-10RS--------22 025 kr
BALLYMORE Nav -7RS Stege i alla riktningar, 70 tums plattformshöjd, 14 tums plattformshöjd, 16 tums bredd | CN9BHM 43Y029 Nav -7RS--------19 817 kr
BALLYMORE Nav- 8RS stege i alla riktningar, 80 tums plattformshöjd, 14 tums plattformshöjd, 16 tums bredd | CN9BHN 43Y030 Nav- 8RS--------22 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALLYMORE 326P Rullande Stege Stål 28-1/2 Inch Höjd
4 431 kr /enhet