BALLYMORE SNR4-2448 Rullarbetsplattform Stål Enkel 40 In.h | AF3TTJ 8CW89

BALLYMORE SNR4-2448 Rullarbetsplattform Stål Enkel 40 In.h

Finns i lager
Artikel: AF3TTJ Modell: SNR4-2448Korsreferens: 8CW89

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform
Basdjup66 "
Baslängd66 "
Basbredd33 "
Bottenbredd33 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Antal ben2
Antal steg4
Totala höjden40 "
Plattformsdjup48 "
Plattformshöjd40 "
Plattform Längd48 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.97
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBasdjupBaslängdPlattformsdjupPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddStegbreddPris
BALLYMORE SEP3-3672 Rulla Arbetsplattform Stål Singel 30 In.h | AB6BZC 20Y806 SEP3-367269 "84 "84 "72 "30 "72 "36 "36 "21 966 kr
RFQ
BALLYMORE SEP4-2448 Rullarbetsplattform Stål Single 40 In.h | AB6BZD 20Y807 SEP4-244879 "66 "66 "48 "40 "48 "24 "24 "15 183 kr
RFQ
BALLYMORE SEP4-2460 Rulla Arbetsplattform Stål Singel 40 In.h | AB6BZE 20Y808 SEP4-246079 "78 "78 "60 "40 "60 "24 "24 "16 324 kr
RFQ
BALLYMORE SEP4-2472 Rullarbetsplattform Stål Single 40 In.h | AB6BZF 20Y809 SEP4-247279 "90 "90 "72 "40 "72 "24 "24 "18 738 kr
RFQ
BALLYMORE SEP4-3672 Rulla Arbetsplattform Stål Singel 40 In.h | AB6BZG 20Y810 SEP4-367279 "90 "90 "72 "40 "72 "36 "36 "25 624 kr
RFQ
BALLYMORE SEP5-3660 Rulla arbetsplattform Stål singel 50 tum. | AB6BZH 20Y811 SEP5-366086 "84 "84 "60 "50 "60 "36 "36 "22 178 kr
RFQ
BALLYMORE SEP5-3648 Rulla arbetsplattform Stål singel 50 tum. | AB6BZJ 20Y812 SEP5-364886 "72 "72 "48 "50 "48 "36 "36 "20 789 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALLYMORE SNR4-2448 Rullarbetsplattform Stål Enkel 40 In.h
12 618 kr /enhet