Oljemåttband

Filter

LUFKIN -

Oljemätband

StilModellBladlängdFallfärgGraderingstypgraderingarArtikelPris (ex moms)
AC129012SF18ft.Black / Chromein / ftTum till åttondeOljemålningstejp för enkel användning3 131 SEK
AC1290SF59025ft.Black / Chromein / ftTum till åttondeOljemålningstejp för enkel användning3 651 SEK
AC1291SF59033ft.Black / Chromein / ftTum till åttondeOljemålningstejp för enkel användning3 772 SEK
BCN1291SF59033ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning3 464 SEK
BCN1293SF590N50ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning3 795 SEK
BCN1293SMEF59N50ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning4 224 SEK
BCN1294SMEF59N66ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning5 495 SEK
BCN1295SF590N75ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning5 693 SEK
BCN1296SF590100ft.Röd / kromin / ftTum till åttondeOljemåttband med dubbel belastning6 309 SEK
BCN1296SMEF59N100ft.Röd / kromtum / tum / mm / cmÖvre sida i fot / in till åttonde, nedre sida MMOljemåttband med dubbel belastning7 490 SEK
LUFKIN -

Derrick måttband, SAE, 100 fot x 1/4 tum blad, klarlack

ModellArtikelPris (ex moms)
C2276DAE2NWD8 073 SEK

Oljemåttband

Oljemåttband är ett viktigt verktyg för att mäta oljenivån i lagringstankar och andra sådana fartyg i större skala. Lufkin måttband är utrustade med en öppen rulle och en kraftig ram för att minska tejptrassel och säkerställa strukturell styvhet. Dessa band har ett dubbelt blad (kompatibelt med både tung och lätt olja) tillverkat genom att doppa dessa under flera lager av nickel och krom för att ge exceptionell slitstyrka och korrosionsbeständighet. Välj bland ett brett utbud av dessa måttband som finns i 18, 25, 33, 50, 66, 75 och 100 fot bladlängder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?