BANJO FITTINGS 205PB Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Pp | AB6EUJ 21C982

BANJO FITTINGS 205PB Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Pp

Finns i lager
Artikel: AB6EUJ Modell: 205PBKorsreferens: 21C982

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 324 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiedestal Pump
Höljesadapterpolypropylen
backventilEPDM
förbindelse2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / Motortypelektriska
GPH12900
GPM för vatten @ 10 ft. av Head200
GPM för vatten @ 20 ft. av Head190
GPM för vatten @ 30 ft. av Head175
GPM för vatten @ 40 ft. av Head160
GPM för vatten @ 50 ft. av Head150
Höjd12.5 "
Pumphjulpolypropylen
Pumphjulsmaterialpolypropylen
PumphjulstypÖppen
Inlopp2 "NPT
Längd16 "
Materialpolypropylen
Max. Flöde215
Max. Huvud50 ft.
Max. Suglyft (ft.)15
Maximalt tryck50 psi
Mekanisk tätningEPDM / kolkeramik
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramIngen
TätningsmaterialKolkeramik
SjälvsugandeJa
GivartypIngen
Storlek2"
StilBärande piedestal
Temp. Räckvidd32 grader till 150 grader
TypMotor Driven
Volute / Wear Platepolypropylen
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellStorlekStilTypPris
BANJO FITTINGS 200PB lager piedestal, med 3/4 tums axel, 3 blad, storlek 2 tum, polypropen | BW9ZCZ 200PB2"Bärande piedestalPolypropylenpumpar6 476 kr
BANJO FITTINGS 150PB Pump/lager piedestal, 1-1/2 tum Storlek | BW9ZDA 150PB1 1/2 lbs.Bärande piedestalPolypropylenpumpar6 476 kr
BANJO FITTINGS 205PB-BN Lager piedestalpump, 5 blad, 2 tums storlek, Buna | BW9ZDC 205PB-BN---6 476 kr
RFQ
BANJO FITTINGS 205PB-V lagerpiedestal, med 3/4 tums axel, 5 blad, storlek 2 tum, polypropen | BX2AWA 205PB-V2"Bärande piedestalPolypropylenpumpar9 313 kr
BANJO FITTINGS 200PB-V lagerpiedestal, med 3/4 tums axel, 3 blad, storlek 2 tum, rostfritt stål | BX2AWB 200PB-V2"Bärande piedestalPolypropylenpumpar9 313 kr
BANJO FITTINGS 300PB-BN polypump, med lager piedestal, 3 tums storlek, Buna | BX2BGY 300PB-BN---10 388 kr
RFQ
BANJO FITTINGS 200PBW Wet Seal Poly Pump Med Piedestal, 2 X 2 Inch Storlek | BX2BTP 200 PBW2"Våt tätningPolypropylenpumpar11 611 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 205PB Centrifugal Piedestal Pump Head 2 Inch Pp
6 324 kr /enhet