Dry-Mates Dry-Disconnects
Litet läckage från frånkoppling, jämfört med standardventiler. Minska risken för skadlig kemikalieexponering efter korrekt installation. Förhindra att enheten oavsiktligt lossnar under vätskeflödet.
Banjo Corporation är en ledande tillverkare av högkvalitativa verktyg och utrustning för vätskehantering för industri- och jordbruksmiljöer. De erbjuder ventiler, pumpar, rördelar, ledningssilar, kamspakskopplingar, torrfrånskiljare, magmätare, svivlar, reparationsdelar och IBC-tanktillbehör. Läs mer
Konstruerad för användning som inlopps- eller utloppsbeslag för rör, tappar och vattenkranar. Kan enkelt monteras på tankar, väggar eller paneler för att underlätta fritt flöde av vätskor i dränerings- eller fyllningsapplikationer. Har dubbelsidiga kvinnliga NPT-trådar och finns i varianter av polypropen och 316 rostfritt stål
Inkluderar adaptrar, kopplingar och dammlock som är lämpliga för anslutning av slang- och rörbeslag vid hantering av lågtrycksvätska. Tål tryck från 75 till 125 PSI
Inkluderar polypropengjorda blindflänsar, lock, kopplingar, kors, armbågar, nipplar, pluggar, reducerande bussningar, reducerande nipplar och tees. Valda modeller (kors) har invändiga gänganslutningar för att upprätta flera läckagefria anslutningar med ett maximalt tryckvärde på 150 PSI
Inline / 3-vägs / enstaka Banjo-kulventiler för applikation där tät avstängning krävs. Kan användas för att reglera överföring av gaser, vätskor och slam och erbjuds i varianter av polypropen / PVC / plast i olika anslutningstyper
Standard / fullport-kulventiler lämpliga för automatiserad flödesreglering vid kemisk bearbetning och jordbruksapplikationer Funktion 316 rostfritt stålkula och spindel för att ge en positiv avstängning. Varianter finns i 12 och 24 volt likströmskonfigurationer
T-line silar används i stor utsträckning som jordbrukssprutor, vattenförfilter, golvskrubber och högtryckstvättar. Kom utrustad med en EPDM-packning för läckagesäker drift. Kan filtrera föroreningar i storlekar mellan 177 och 595 mikron
Används för att skydda rörsystem från skräp, smuts och rost. Kom med en rengöringsplugg för enkelt underhåll av silen. Finns för 1 - 1/2 och 2 tum rör och har en maximal skärmstorlek på 80 mesh
Brett utbud av adaptrar, armbågar och slangkroppsbeslag idealiska för användning med kulventiler och rör. Funktion 316 rostfritt stål / polypropen konstruktion för att ge motstånd mot hårda slipande förhållanden
Utformad för användning med regulatorer och pumpar för att ge en positiv avstängning. Tillverkad av syntetiskt gummi för att motstå fukt och kemikalier. Kan rymma rörstorlekar upp till 3 tum
Banjo Line Silar-katalogen innehåller ett brett utbud av LSQ, T, Mini T och Y & korgsilar. De är idealiska för att eliminera fasta föroreningar från vätskor eller gaser som strömmar genom rör eller rör. Banjo rördelar finns i FNPT och MNPT anslutningar och kan användas vid temperaturer från -20 till 150 grader Fahrenheit. Märkets rördelar av polypropen inkluderar blindflänsar, kåpor, kopplingar, korsar, armbågar, nipplar, pluggar, reducerande bussningar, reducerande nipplar och tees. Utvalda modeller av dessa Banjo-rörkopplingar har invändiga gängor för att upprätta flera läckagefria anslutningar med ett maximalt tryck på 150 PSI.
Banjo Corporations MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Dixons modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Banjo ventiler och kopplingar tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.
Banjoventiler och beslag tål tryck från 75 psi till 300 psi. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras de med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.
RectorSeal No.21 soft set multi-purpose och Tru-Blu flexibel set rörtätningsmedel för långsam och snabb torkning av rena avsmalnande gängor. Tru-Blu-modeller för miljöer med hög vibration med T...Läs mer
Eliminera flera beslag för fyllningsapplikationer och finns i 2 tum och 3 tum storlekar. Fullflödesdesign (full port) tillåter obegränsat flöde när den är öppen och stubbig ventilkonfiguration minimerar proffsen...Läs mer
Kraftig glasförstärkt polypropenhuvudkonstruktion för mekanisk styrka och korrosionsbeständighet. Utrustad med en genomskinlig skål gjord av polykarbonat för att förbättra värmeisoleringsegenskaperna ...Läs mer
Litet läckage från frånkoppling, jämfört med standardventiler. Minska risken för skadlig kemikalieexponering efter korrekt installation. Förhindra att enheten oavsiktligt lossnar under vätskeflödet.
Banjo Corporation, ett varumärke från Harrington Industrial Plastics, tillverkar Banjo-pumpar, ventiler, kopplingar och tillbehör.
De används för att överföra vätskor. Banjo-boosterpumpar kan leverera vatten till bevattningssystem och sumppumpar kan dra ut oönskat vatten från områden under marknivå.