Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS 75PL Dust Plug 3/4 Inch 125 Psi Hane Adapter | AB2KCV 1MJV5

BANJO FITTINGS 75PL dammplugg 3/4 tums 125 psi hanadapter

Finns i lager
Artikel: AB2KCV Modell: 75PLKorsreferens: 1MJV5
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammplugg
AnslutningstypManlig adapter
Kopplingsstorlek3 / 4 "
KopplingstypDP
PackningsmaterialEPDM
Materialpolypropylen
Maximalt tryck125 psi
Storlek1/2 x 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMaterialMax. ArbetstryckStorlekPris
BANJO FITTINGS 100125PL Cam And Groove Dust Plug, 1 Inch, Polypropylen | AA9KMQ 1DPJ7 100125PL1"polypropylen300 psi1 "x 1 1 / 4"86SEK
BANJO FITTINGS 150PL Cam And Groove Dust Plug, 1-1/2 Inch, Polypropylen | AA9KNQ 1DPN3 150PL1.5 "polypropylen225 psi1 1 / 2 "99SEK
BANJO FITTINGS 200PL Cam And Groove Dust Plug, 2 Inch, Polypropylen | AB2KBV 1MJR9 200PL2"polypropylen225 psi2"122SEK
BANJO FITTINGS 300PL Cam And Groove Dust Plug, 3 tum, polypropen | AB2KCE 1MJT9 300PL3"polypropylen150 psi3"262SEK
BANJO FITTINGS 400PL Dust Plug 4 Inch 75 Psi Hane Adapter | AB2KCN 1MJU8 400PL4"polypropylen75 psi4"371SEK
BANJO FITTINGS G100125PL Kopplingsplugg, 1 tums storlek och 1 1/4 tums storlek | BW8GBE G100125PL----65SEK
RFQ
BANJO FITTINGS 75PLFD Plugg | BW8HYD 75PLFD----82SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS 75PL dammplugg 3/4 tums 125 psi hanadapter
92SEK /enhet