BANJO FITTINGS EV100FP24 Elmanövrerad kulventil, 3-trådig, 24V, 1-tumsstorlek | AC8XFJ 3ELX9

BANJO FITTINGS EV100FP24 Elmanövrerad kulventil, 3 trådar, 24V, 1 tums storlek

Artikel: AC8XFJ Modell: EV100FP24Korsreferens: 3ELX9

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Kroppsstil2-Way
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
IndikatorÖppen stängd
Materialpolypropylen
Max. Vattentryck150 psi vid 70 grader F.
Maximalt tryck150 XNUMX psi CWP
Rörstorlek1"
Hamnfull
Klassad för150 psi
TätningsmaterialEPDM
TätningarEPDM
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
Stammtyp1-delad stam
Temp. Räckvidd0 grader F till 150 grader F
Ventilstorlek1"
Ventilstruktur3-Piece
Spänning24 VDC
Spänning (DC)12V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.11
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBollmaterialKulventil ProduktgruppMaterialMax. VattentryckRörstorlekHamnPris
BANJO FITTINGS EV075 Kulventil, elektriskt manövrerad, 3/4 tum gängad, 3/4 sek Response Tim | AC8XFC 3ELX3 EV075Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.3 / 4 "full7 582 kr
BANJO FITTINGS EV100FP Fläns elektrisk ventil, på/av, 1 tum, 3/4 svarstid, polypropen | AC8XFD 3ELX4 EV100FPElektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.1"full7 778 kr
BANJO FITTINGS EV150 Gänga på/av elektrisk ventil-1-1/4 sek Responstid, 1-1/2 tum, polypropen | AC8XFE 3ELX5 EV150Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.1.5 "full11 589 kr
BANJO FITTINGS EV200 gänga på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek svarstid, 2 tum, polypropen | AC8XFF 3ELX6 EV200Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.2"Standard10 699 kr
BANJO FITTINGS EV204FP Gänga Fp På/Av elektrisk ventil, 1-1/4 sek svarstid, 2 tum, polypropen | AC8XFG 3ELX7 EV204FPElektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.2"full11 522 kr
BANJO FITTINGS EV07524 Elmanövrerad kulventil, 3 trådar, 24V, 3/4 tum Storlek | AC8XFH 3ELX8 EV07524Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.3 / 4 "full-
RFQ
BANJO FITTINGS EV15024 elektrisk ventil, 24 volt, 1 sekund på/av, 1-1/2 tum Storlek | AC8XFK 3ELY1 EV15024Elektrisk manövrerad kulventil316 Stainless Steelmanövreradpolypropylen150 psi vid 70 grader F.1.5 "full-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS EV100FP24 Elmanövrerad kulventil, 3 trådar, 24V, 1 tums storlek