Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BANJO FITTINGS LS200-80 Y Sil med 80 Mesh Poly Ribbed Rostfritt Stål Skärm, 2 X 2 Inch Storlek | AC8UAR 3DUC7

BANJO FITTINGS LS200-80 Y sil med 80 mesh polyribbad skärm i rostfritt stål, 2 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UAR Modell: LS200-80Korsreferens: 3DUC7
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
1 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
förbindelseFNPT
Höjd9.625 "
Materialpolypropylen
Maximalt tryck150 psi
Maskstorlek80
screen316 Stainless Steel
SealEPDM
Storlek2 x 2 "
GängtypKvinnlig NPT
Bredd7.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.089
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckförbindelseAnslutningstypMaskstorlekRörstorlekscreenSkärmmaterialPris
BANJO FITTINGS LS200-30 Y Sil med 30 Mesh Poly Ribbed Rostfritt Stål Skärm, 2 X 2 Inch Storlek | AC8UAP 3DUC5 LS200-30-FNPTFNPT x FNPT302"316 Stainless Steel316 Stainless Steel1 053 kr
BANJO FITTINGS LS200-50 Y Sil med 50 Mesh Poly Ribbed Rostfritt Stål Skärm, 2 X 2 Inch Storlek | AC8UAQ 3DUC6 LS200-50-FNPT-50-316 Stainless Steel-1 049 kr
BANJO FITTINGS MLS100-40 grenrörsflänsad Y-linjesil, standardport, 2 tum, 40 mesh, SS | BW9BRE MLS100-40---40---547SEK
BANJO FITTINGS MLS100-20 grenrörsflänsad Y-linjesil, standardport, 2 tum, 20 mesh, SS | BW9CML MLS100-20---20---594SEK
BANJO FITTINGS MLS100-80 grenrörsflänsad Y-linjesil, standardport, 2 tum, 80 mesh, SS | BW9CVV MLS100-80---80---610SEK
BANJO FITTINGS MLS100-50 grenrörsflänsad Y-linjesil, standardport, 2 tum, 50 mesh, SS | BW9CVW MLS100-50---50---610SEK
BANJO FITTINGS MLS222B Full Port Maniold Y silkropp med revben, 2 tums storlek | BW9DLK MLS222B-------643SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BANJO FITTINGS LS200-80 Y sil med 80 mesh polyribbad skärm i rostfritt stål, 2 x 2 tum
1 050 kr /enhet