Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1RBY1 Självhakande grindlås 2-3 / 8 tums bredd | AB3BAC

BATTALION 1RBY1 Självlåsande grindspärr 2-3/8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AB3BAC Modell: 1RBY1

Få det Maj 14, Tisdag
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvlåsande grindlås
Skruvhuvud Dia.11 / 32 "
Bultlängd4"
FärgSilver
FinishGalvaniserad
hårdvaraVad ingår
Höjd2.187 "
SpärrtypTyngdkraften
Längd4"
MaterialStål
Max. Shackle Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål6
Kaststorlek2-3 / 4 "
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPris
BATTALION 1RBY4 Självhakande grindlås 2-3 / 8 tums bredd svart | AB3BAF 1RBY4SvartBelagd74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1RBY1 Självlåsande grindspärr 2-3/8 tums bredd
116SEK /enhet