Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1WAB6 fatbult galvaniserad | AB3YNT

BATTALION 1WAB6 fatbult galvaniserad

Finns i lager
Artikel: AB3YNT Modell: 1WAB6
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFat Slide Bolt
Skruvhuvud Dia.5 / 16 "
Bultlängd3"
FinishGalvaniserad
hårdvaraVad ingår
Höjd1 / 2 "
Hål per blad6
Längd3"
MaterialStål
DriftstypEndast icke-låsning av ytan
Kaststorlek5 / 8 "
Bredd1.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdFinishLängdBreddPris
BATTALION 1VZX2 fat glidbult gul zink 2-1 / 2 tum längd | AB3YCB 1VZX22.5 "Gul zink2.5 "1.5 "39SEK
BATTALION 1VZX6 fat glidbult gul zink 3 tum längd | AB3YCD 1VZX63"Gul zink3"1.5 "42SEK
BATTALION 1VZY1 fat glidbult gul zink 4 tums längd | AB3YCF 1VZY14"Gul zink4"1.5 "43SEK
BATTALION 1VZY5 fatskjutbult gul zink 5 tums längd | AB3YCH 1VZV8 1VZY55"Gul zink5"1.5 "79SEK
BATTALION 1VZZ1 Skruvbult svart 2-1 / 2 In | AB3YCK 1VZZ12.5 "Svart2.5 "1.5 "32SEK
BATTALION 1VZZ6 Skruvbult svart 3 tum | AB3YCP 1VZZ63"Svart3"1.5 "82SEK
BATTALION 1WAA2 Skruvbult svart 4 tum | AB3YNG 1WAA24"Svart4"1.5 "85SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1WAB6 fatbult galvaniserad
94SEK /enhet