Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XMN7 Självlåsande grindspärr 2.81 tums bredd Svart | AB4FLC

BATTALION 1XMN7 Självlåsande grindspärr 2.81 tum Bredd Svart

Finns i lager
Artikel: AB4FLC Modell: 1XMN7

Få det Maj 14, Tisdag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvlåsande grindlås
Skruvhuvud Dia.17 / 32 "
Bultlängd4.25 "
FärgSvart
FinishSvart
hårdvaraVad ingår
Höjd2 13 / 16 "
SpärrtypSagkompensation
Längd4.593
MaterialStål
Max. Shackle Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål8
Kaststorlek4-1 / 4 "
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdFärgFinishHöjdLängdMaterialBreddPris
BATTALION 1XMP1 Självhakande grindlås 1-3 / 8 tums bredd | AB4FLE 1XMP14"SilverRostfritt stål2.187 "4"Rostfritt stål1.38 "250SEK
BATTALION 4PE77 Självhakande grindlås 1-7 / 8 tums bredd | AD9CEL 4PE774"Silverzink-4"Stål1.88 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XMN7 Självlåsande grindspärr 2.81 tum Bredd Svart
105SEK /enhet