Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XMU1 Grip Catch Pull-to-open Spring 3 Lb. | AB4FLW

BATTALION 1XMU1 Gripspärr Dra för att öppna fjäder 3 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB4FLW Modell: 1XMU1

Få det Maj 15, Onsdag
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTa tag i fångsten
Fångstlängd1 29 / 32 "
Fånga projektion1-7 / 16 "
Fångstbredd1 7 / 64 "
StängningstypVår
FärgSvart
hårdvaraIngår ej
MaterialPlast
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdDra för att öppna
Dra kraft3 lb.
Slå höjd29 / 64 "
Slaglängd2 53 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926305000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlå höjdFångstlängdFångstbreddSlaglängdStängningstypFärgFinishhårdvaraPris
BATTALION 1VZV2 Grip Catch Pull-to-open Fjäder 4 Lb. | AB3YBN 1VZV25 / 16 "9 / 16 "1.437 "1 9 / 16 "VårSilverzinkVad ingår16SEK
BATTALION 1VZV7 Grip Catch Pull-to-open Spring 4 Lb. | AB3YBT 1VZV73 / 8 "1.437 "1 3 / 32 "1 9 / 16 "VårSilverzinkVad ingår23SEK
BATTALION 1VZW2 Grip Catch Pull-to-open Roller | AB3YBW 1VZW215 / 16 "1.125 "3 / 4 "1.75 "RollerGoldMässingVad ingår10SEK
BATTALION 1VZW6 Gripspärr Dra för att öppna rulle | AB3YBY 1VZW61"1.125 "3 / 4 "2.25 "RollerGoldMässingVad ingår61SEK
BATTALION 1VZX1 Grab Catch Pull-to-open Bullet Pack of 4 | AB3YCA 1VZX19 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "KulaGoldMässingVad ingår12SEK
BATTALION 1VZX5 Grab Catch Drag-att-öppna boll | AB3YCC 1VZX51.375 "1.25 "3 / 4 "2.125 "BollSilverkromVad ingår81SEK
BATTALION 1VZX9 Grip Fångst Dra för att öppna boll | AB3YCE 1VZX93 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "BollGoldSolid mässingVad ingår87SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XMU1 Gripspärr Dra för att öppna fjäder 3 Lb.
336SEK /enhet