Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XRV5 Hänglås Heavy Duty rostfritt stål Keyed Different | AB4GAK

BATTALION 1XRV5 Hänglås Heavy Duty Rostfritt Stål Nyckeld Olika

Finns i lager
Artikel: AB4GAK Modell: 1XRV5

Få det Maj 15, Onsdag
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterställbart hänglås
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.2"
Kroppshöjd2.125 "
Body MaterialMassivt stål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypOlika
NyckelJa
Antal nycklar2
Antal stift5
ÅterställningsbarJa
Säkerhetsnivåhög säkerhet
BygelkonfigurationHöljd
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd3 / 8 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypHöljd
Schackelbredd1.125 "
FormaRektangulär
väderbeständighetNågot korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XRV5 Hänglås Heavy Duty Rostfritt Stål Nyckeld Olika
77SEK /enhet