Laxstjärtslag
Vad är laxstjärtslag?
Allpax laxstjärtsstansar är designade för att snabbt och enkelt göra täta, sammankopplade skarvar för en packning av valfri flänsbredd. Laxstjärtskarvar erbjuder överlägsen draghållfasthet tack vare deras trapetsformade stift och svansar som passar ihop som ett pussel. Detta förbättrar kvaliteten och utförandet av en struktur eller möbel. I jämförelse med en serie spikar eller skruvar är vinklarna på stiften och svansarna mycket effektivare för att ge strukturell styrka.
Dessa laxstjärtsstansar har en spont- och spårdesign som passar tätt ihop, vilket skapar en sammankopplande fog mellan två delar som motstår att dras isär i vilken riktning som helst, utom en. Denna laxstjärtsförregling garanterar en bekväm passform före kompression. Så snart packningen är under komprimering, griper förreglingen, vilket eliminerar eventuella läckagevägar.
Bläddra igenom Raptor Supplies' onlinekatalog med Allpax laxstjärtsstansar för att hitta det perfekta verktyget för dina behov. Dessa Allpax laxstjärtsstansar är gjorda av slitstarkt och värmebehandlat legerat stål och har en finslipad skäregg. Som ett resultat kan operatören utöka användningen av skrot genom att forma stora bitar från mindre. Allpax laxstjärtsstansar minskar också arbetskostnaden genom att enkelt göra bara ett snitt utan förmätning, märkning eller skåra. De kan hantera packningar med tjocklekar från 3/4 till 3 tum. De har en design med öppen vy, så gissningar kan elimineras, eftersom fri sikt är tillgänglig hela tiden och slöseri med kostsamma packningsmaterial kan minskas avsevärt. Allpax laxstjärtsstansar kommer med ett vadderat gummigrepp för att erbjuda maximal komfort under kontinuerliga operationer. Operatören kan också använda mer än ett stycke packningsmaterial genom att dela ihop delarna.
Kolla även in vårt omfattande sortiment av stans- och mejselsatser från märken som Allpax, Mot väster, Dewalt, Stanley, Wright Tool & proto.
Arbetsmekanism
Hur använder du Allpax laxstjärtsstansar?<br>
Allpax laxstjärtsstansar är idealiska för att skära material som är mindre än packningen som ska skäras. För att använda dem, följ helt enkelt stegen nedan:
- Ta en bit papper eller kartong och lägg sedan ut ytterdiametern (OD), innerdiametern (ID) och bulthålen för den önskade packningen på det papperet/kartongen.
- Använd packningsmaterialet och skär bågar med rätt OD och ID.
- Stapla bågarna på mallen och överlappa varje ände minst lika mycket som laxstjärtsstansen du ska använda. Placera överlappningarna borta från bulthålsplatserna när du gör överlappningar. Tejpa fast packningsmaterial till mallen på vardera sidan av överlappningarna när du gör dem.
- Använd laxstjärtsstansen och slå in varje överlappning genom att knacka med hammaren några gånger. Slå laxstjärtsstansen med fasta, platta slag för att slutföra snittet. Topp- och bottenmaterial kommer nu att ha passande laxstjärtar. Tejpa ihop laxstjärtsfogarna för enkel hantering.
- Om packningen är bred kan du designa två eller flera laxstjärtar sida vid sida per skarv.
Vanliga frågor
Vad är grunderna att komma ihåg när du använder Allpax laxstjärtsstansar?
- Se till att anställda är ordentligt utbildade i korrekt användning av handverktyg.
- Använd inte verktyg för jobb som de inte är avsedda att utföra.
- Ge alltid utbildning om hur man väljer rätt verktyg för jobbet, hur man använder varje verktyg korrekt och hur man identifierar när verktygen behöver repareras.
- Använd inte överdriven kraft eller tryck på verktyg.
- Håll skärverktyg vassa och täck över de vassa kanterna med ett lämpligt skydd för att skydda verktyget och förhindra oavsiktliga skador från oavsiktlig kontakt.
- Håll inte stocken i handflatan när du använder ett skärverktyg eller en skruvmejsel. Lägg den alltid på en arbetsbänk eller i ett skruvstycke.
- Underhåll verktygen noggrant. Håll dem rena och torra och förvara dem ordentligt efter varje användning.
Varför ska jag använda Allpax laxstjärtsstansar?
Det är nödvändigt att ha rätt stansar till hands vid underhåll och reparation. Det är ineffektivt och omöjligt att lagra många ersättningsstansar i ditt lager. Med sin förmåga att skära 3/4 till 3 tum breda flänspackningar, kan Allpax laxstjärtsstansar tillverka sammankopplade laxstjärtsförband där ytterdiametern på packningen är större än bredden på materialet som ska skäras.
Vilka punkter måste man tänka på när man ska köpa en stans eller mejsel?
En av de mest framträdande faktorerna som påverkar styrkan och hållbarheten hos en stans eller mejsel är stålet som används i dess tillverkning. Allpax laxstjärtsstansar är tillverkade av värmebehandlat, höglegerat stål och har en fungerande ände som bibehåller sin kant och form under lång tid. De har en hårt slagande ände som kan slås utan att flisa eller spricka. Innan du gör ditt köp, tänk på följande punkter:
- Diametern, storleken och formen på de erforderliga snitten bör bestämmas genom att observera vad som skärs eller körs.
- Om du arbetar i en miljö med gnistor bör du välja mässing, koppar beryllium eller aluminium brons stansar och mejslar som ger gnistmotstånd.
Vilka typer av stansar tillhandahåller Allpax?
Allpax erbjuder en hel katalog av packningsskärare, stansar, hammare, packkrokar och reservdelar, såsom förlängningsstänger, skärblad och cylindriska kugghjul. Allpax stanskatalogen inkluderar ihåliga slag, knockout hålslag, kraftslag och valvslag.