Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XRZ8 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBW

BATTALION 1XRZ8 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome

Finns i lager
Artikel: AB4GBW Modell: 1XRZ8
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
340SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörformigt nyckelkamlås
Kamlängd (in.)1-1/8
Kambredd (in.)3/4
FinishFörkromad
För dörrtjocklek1-9 / 64 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalT0001
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1-11/16
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift7
Kompensera0, 1 1/4 "
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)90 eller 180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekNyckeltalNyckeltypPris
BATTALION 1XRY8 Tubular Key Cam Cam Lock Keyed Different | AB4GBM 1XRY813 / 64 "KDOlika249SEK
BATTALION 1XRZ1 Tubular Key Cam Lock Locked Different | AB4GBN 1XRZ15 / 8 "KDOlika322SEK
BATTALION 1XRZ3 Tubular Key Cam Cam Lock Keyed Different | AB4GBQ 1XRZ31-9 / 64 "KDOlika263SEK
BATTALION 1XRZ4 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBR 1XRZ413 / 64 "T0001Lika408SEK
BATTALION 1XRZ5 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBT 1XRZ57 / 16 "T0001Lika271SEK
BATTALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBU 1XRZ65 / 8 "T0001Lika329SEK
BATTALION 1XRZ7 Tubular Key Cam Cam Lock Keyed Alike Chrome | AB4GBV 1XRZ729 / 32 "T0001Lika365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XRZ8 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome
340SEK /enhet