Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBU

BATTALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome

Finns i lager
Artikel: AB4GBU Modell: 1XRZ6
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörformigt nyckelkamlås
Kamlängd (in.)1-1/8
Kambredd (in.)3/4
FinishFörkromad
För dörrtjocklek5 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalT0001
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1-3/16
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift7
Kompensera0, 1 1/4 "
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)90 eller 180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekNyckeltalNyckeltypPris
BATTALION 1XRY8 Tubular Key Cam Cam Lock Keyed Different | AB4GBM 1XRY813 / 64 "KDOlika249SEK
BATTALION 1XRZ1 Tubular Key Cam Lock Locked Different | AB4GBN 1XRZ15 / 8 "KDOlika322SEK
BATTALION 1XRZ3 Tubular Key Cam Cam Lock Keyed Different | AB4GBQ 1XRZ31-9 / 64 "KDOlika263SEK
BATTALION 1XRZ4 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBR 1XRZ413 / 64 "T0001Lika408SEK
BATTALION 1XRZ5 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBT 1XRZ57 / 16 "T0001Lika271SEK
BATTALION 1XRZ7 Tubular Key Cam Cam Lock Keyed Alike Chrome | AB4GBV 1XRZ729 / 32 "T0001Lika365SEK
BATTALION 1XRZ8 Tubular Key Cam Lock Locked Alike Chrome | AB4GBW 1XRZ81-9 / 64 "T0001Lika340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XRZ6 Tubular Key Cam Lock Keyed Alike Chrome
329SEK /enhet