Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 2RRT6 Byte av garageportbotten L 216 | AC3DGW

BATTALION 2RRT6 Garageport Bottenbyte L 216

Finns i lager
Artikel: AC3DGW Modell: 2RRT6
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
1 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarageportbotten Weatherstrip
Flänshöjd1-3 / 16 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek1 / 4 "
Flänsbredd1.5 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialPVC Vinyl
Infoga storlek5 / 16 "
Infoga typloopas
MonteringstypFäst med skruvar
Total längd18ft.
Total bredd1.625 "
Projektion1"
Förblir flexibel till-30 grader '

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
BATTALION 2RRT5 Byte av garageportbotten L 108 | AC3DGV 2rrt59ft.820SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 2RRT6 Garageport Bottenbyte L 216
1 989 kr /enhet