Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 2RRT5 Byte av garageportbotten L 108 | AC3DGV

BATTALION 2RRT5 Garageport Bottenbyte L 108

Finns i lager
Artikel: AC3DGV Modell: 2RRT5
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
820SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarageportbotten Weatherstrip
Flänshöjd1-3 / 16 "
FlänsmaterialAluminium
Flänstjocklek1 / 4 "
Flänsbredd1.5 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialPVC Vinyl
Infoga storlek5 / 16 "
Infoga typloopas
MonteringstypFäst med skruvar
Total längd9ft.
Total bredd1.625 "
Projektion1"
Förblir flexibel till-30 grader '

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.233
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)138.43
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
BATTALION 2RRT6 Byte av garageportbotten L 216 | AC3DGW 2rrt618ft.1 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 2RRT5 Garageport Bottenbyte L 108
820SEK /enhet