Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 2ZED5 kontinuerligt gångjärn 5 fots längd 2-1/2 tums bredd | AC4ELT

BATTALION 2ZED5 kontinuerligt gångjärn 5 fots längd 2-1/2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC4ELT Modell: 2ZED5

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiano gångjärn
FärgNatural
FinishNatural
hårdvaraIngår ej
HålUtan
Hål per blad0
Sjukhus TipsNej
Knoglängd1 / 2 "
Bladtjocklek0.06 "
Längd5ft.
MaterialStål
MonteringFull yta
Pin Dia.3 / 16 "
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgFinishPin Dia.StiftmaterialRörelseomfångBreddHålPris
BATTALION 1CAE5 Piano gångjärn Naturligt 6 fot Längd 3/4 tum Bredd | AA9BPV 1CAE5Rostfritt stålNaturalNatural1 / 16 "Rostfritt stål180 grader3 / 4 "Utan589SEK
RFQ
BATTALION 1CAE7 Piano gångjärn Naturlig 6 fot Längd 1 tum Bredd | AA9BPW 1CAE7Rostfritt stålNaturalNatural1 / 16 "Rostfritt stål180 grader1"Utan498SEK
RFQ
BATTALION 1CAK5 Piano gångjärn naturligt 3 fot längd 1-1 / 4 tum bredd | AA9BQA 1CAK5304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.25 "Med663SEK
BATTALION 1CAK7 Piano gångjärn naturligt 4 fot längd 1-1 / 4 tum bredd | AA9BQB 1CAK7304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.25 "Med805SEK
BATTALION 1CAK9 Piano gångjärn naturligt 6 fot längd 1-1 / 4 tum bredd | AA9BQC 1CAK9304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.25 "Med881SEK
RFQ
BATTALION 1CAL2 Kontinuerligt gångjärn 3 fot Längd 1-1 / 2 tum Bredd | AA9BQD 1CAL2304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader1.5 "Med737SEK
BATTALION 1CAL9 Piano gångjärn naturligt 6 fot längd 2 tum bredd | AA9BQG 1CAL9304 Stainless SteelNaturalNatural3 / 32 "304 Stainless Steel180 grader2"Med912SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 2ZED5 kontinuerligt gångjärn 5 fots längd 2-1/2 tums bredd
329SEK /enhet