Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PA33 Mall Ball Prime Coat 4x4 | AD9BER

BATTALION 4PA33 Mall Ball Prime Coat 4x4

Finns i lager
Artikel: AD9BER Modell: 4PA33
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMall gångjärn
Bearing TypeBoll
FärgBeige
HörnFyrkant
FinishPrime Coat
hårdvaraIngår ej
Höjd4"
Hål per blad4
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.13 "
Lastkapacitet75 lb.
MaterialStål
MonteringFull hiss
Pin Dia.17 / 64 "
StifttypAvtagbar
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeFärgHål per bladBladtjocklekLastkapacitetMaterialMonteringPris
BATTALION 1BYX5 Mall Vanligt tråkigt krom 4.5x4.5 - Förpackning med 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "EnkelTråkig krom40.134 "75 lb.StålFull hiss-
RFQ
BATTALION 1BYY9 Mall Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Förpackning med 3 | AA9BFQ 1BYY94.5 "BollTråkig krom40.13 "-StålFull hiss-
RFQ
BATTALION 1RBT5 Mallgångjärn 1-1 / 2 x 1-3 / 8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Enkel-20.045 "-StålFull yta21SEK
BATTALION 1RBT7 Mall gångjärn 2-1/2x1-11/16 056 Tjock | AB3AYY 1RBT72.5 "Enkel-30.056 "-StålFull yta31SEK
BATTALION 1RBU3 Mallgångjärn 2-1 / 2x1-11 / 16 - Förpackning med 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "Enkel-20.056 "-StålFull yta59SEK
BATTALION 1RBU5 Mallgångjärn 3x2 tum 0.045 tjock - Förpackning med 2 | AB3AZB 1RBU53"Enkel-30.065 "-StålFull yta164SEK
BATTALION 1RBY2 Mallgångjärn Full Mortise - Pack Of 2 | AB3BAD 1RBY22"Enkel-20.077 "-Rostfritt stålFull hiss768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PA33 Mall Ball Prime Coat 4x4
320SEK /enhet