Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4RPY2 fjäderkamspärr Olåsande förzinkat | AD9GHB 4RPY5

BATTALION 4RPY2 Fjäder-kamslås Olåsande zinkpläterad

Finns i lager
Artikel: AD9GHB Modell: 4RPY2Korsreferens: 4RPY5
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderkammarspärr
Djup11 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grip1/16 "till 3/8"
Höjd11 / 16 "
SpärrtypSlitsat huvud
LåsningstypIcke-låsning
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 16 "
Panelhål / skruvstorlek9 / 64 "
Bredd2 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hålförberedelsecenterlinjer (1-15 / 16 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishGripHöjdMaterialMonteringshål Dia.BreddPris
BATTALION 4RPY3 Fjäderkammarspärr Icke-låsning Naturlig | AD9GHC 4RPY311 / 16 "Natural1/16 "till 3/8"11 / 16 "302 / 303 Rostfritt Stål9 / 16 "2 5 / 16 "269SEK
BATTALION 4RPY5 Fjäderkammarspärr Icke-låsning Naturlig | AD9GHE 4RPY511 / 16 "Natural1/16 "till 3/8"11 / 16 "302 / 303 Rostfritt Stål9 / 16 "2 5 / 16 "-
RFQ
BATTALION 4RPY6 Fjäderkammarspärr Icke-låsande förzinkad | AD9GHF 4RPY65 / 16 "Zink-pläterad1/16 "till 5/32"21 / 64 "Stål9 / 32 "1 1 / 16 "104SEK
BATTALION 4RPY8 Fjäderkammarspärr Icke-låsande förzinkad | AD9GHG 4RPY87 / 16 "Zink-pläterad1/16 "till 1/4"15 / 32 "Stål13 / 32 "1 9 / 16 "91SEK
BATTALION 4RPZ1 Fjäderkammarspärr Ospärrad förzinkad | AD9GHJ 4RPZ131 / 32 "Zink-pläterad1/16 "till 9/16"1.031 "Stål25 / 32 "3.5 "244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4RPY2 Fjäder-kamslås Olåsande zinkpläterad
161SEK /enhet