Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4RRC2 Kompressionslås Nonlock svart pulverlack | AD9GJR

BATTALION 4RRC2 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat

Finns i lager
Artikel: AD9GJR Modell: 4RRC2
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
1 009 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompressionslås
Djup2-17 / 32 "
FinishSvart pulverlackat
Grip7/16 "till 3"
Höjd2"
SpärrtypT Handtag
LåsningstypIcke-låsning
MaterialStål
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Tjocklek på ytterpanelen11 / 16 "
Panelöppningslängd3 / 4 "
Panelöppningsbredd3 / 4 "
Bredd1 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupFinishGripHöjdLåsningstypMaterialMonteringshål Dia.Pris
BATTALION 1XPB2 Kompressionsspärr Icke-låsande krom | AB4FUA 1 XPB22.25 "1.625 "krom5/64" to 1-21/32"3.625 "Icke-låsningzink-716SEK
BATTALION 1XPB3 Kompressionslås Nonlock svart pulverlack | AB4FUB 1 XPB32.25 "1.875 "Svart pulverlackat5/64" to 1-21/32"4.25 "Icke-låsningzink-527SEK
BATTALION 4RPZ2 Kompressionsspärr Nonlock Polerad Krom | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17 / 32 "Polerad Chrome1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Icke-låsningStål21 / 32 "595SEK
BATTALION 4RPZ3 Kompressionslås Nonlock svart pulverlack | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17 / 32 "Svart pulverlackat2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Icke-låsningStål21 / 32 "617SEK
BATTALION 4RPZ4 kompressionsspärr Nonlock polerad krom | AD9GHM 4RPZ5 4RPZ41 11 / 32 "1-1 / 16 "Polerad Chrome0 "till 1-1 / 32"21 / 32 "Icke-låsningStål3 / 8 "394SEK
BATTALION 4RPZ5 Kompressionslås Nonlock svart pulverlack | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1 / 16 "Svart pulverlackat0 "till 1-1 / 32"21 / 32 "Icke-låsningStål3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 4RRA1 Kompressionsspärr Olåst polerad krom | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5 / 16 "Polerad Chrome3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Icke-låsningStål-808SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4RRC2 Compression Lach Nonlock Black Powder Coat
1 009 kr /enhet