Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BAUSCH + LOMB 81-34-36 Skala Allmänt | AC9EUW 3G997

BAUSCH + LOMB 81-34-36 Skala Allmänt

Finns i lager
Artikel: AC9EUW Modell: 81-34-36Korsreferens: 3G997
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
752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkala för förstoringsglas
graderingar1 Deg, 0.005 ", 0.1 mm
Radie1/16 till 3/8 "
Mätområde3 / 4 "
TypProtractor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9017800000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Linjebredd (0.001 ", 0.002", 0.003 ")

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarTypPris
BAUSCH + LOMB 81-34-37 Skala tum | AC9EUX 3G999 81-34-373/4" i 0.005" intervallerLinjär789SEK
BAUSCH + LOMB 81-34-38 Skala Metrisk | AC9KEF 3H001 81-34-3820 mm i 0.1 mm intervallLinjär759SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-34-36 Skala Allmänt
752SEK /enhet