BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-500CW Standard Golvkran Motvikt 500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF3PYW Modell: B-500CWKorsreferens: 8AR92

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 171 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotvikt golvkran
Bomläge41" , 47" , 53" , 59"
Kapacitet500 Ibs
FinishFörkromad
Höjd57.25 "
Längd49 9 / 16 "
Max. Krokhöjd104" , 88" , 94" , 99"
Min. Krokhöjd13" , 17" , 22" , 9"
PumptypEnkel hastighet manuell
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 441.0004
Fartygets höjd (cm)145.42
Fartygets längd (cm)125.88
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8426990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBomlägeKapacitetPumptypMax. KrokhöjdMin. KrokhöjdPris
BÖK DESIGN & TILLVERKNING B-1000CW Standard Golvkran Motvikt 1000 Lb. | AF3PYZ 8ARA4 B-1000CW46" , 52" , 57 7/8" , 64"1000 IbsTvåväxlad manuell104" , 91" , 95" , 99"12" , 16" , 21" , 6"69 615 kr
RFQ
BÖK DESIGN & TILLVERKNING B-2000CW Standard Golvkran Motvikt 2000 Lb. | AF4QCJ 9F868 B-2000CW51 3/4" , 60 1/4" , 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4"2000 IbsTvåväxlad manuell107 ", 114", 122 ", 130", 138 "14 ", 21", 28 ", 34", 8 "104 687 kr
RFQ
BÖK DESIGN & TILLVERKNING B-2000CW PL-DC1 Power Golvkran Motvikt 2000 Lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 lb.---132 243 kr
RFQ
BÖK DESIGN & TILLVERKNING B-1000CW PL-DC1 Power Golvkran Motvikt 1000 Lb. | AF6CKD 9WLL7 B-1000CW PL-DC141 1 / 2 "1000 lb.---89 328 kr
BÖK DESIGN & TILLVERKNING B-1500CW Motviktskran, 1500 lbs Kapacitet, 31 tums bredd | CM9GUP B-1500CW-----92 460 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-500CW Standard Golvkran Motvikt 500 Lb.
45 171 kr /enhet