Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Omrörarstång Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Omrörarstång Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8

Finns i lager
Artikel: AF2HFZ Modell: F37110-2128Cross Ref: 6TVU4 / 371102128
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
306SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörningsbar
BeläggningPTFE
FärgWhite
MaterialPTFE
FormaÅttkantig
Storlek2-1/2 x 3/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaStorlekförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Omrörarstång Ptfe Octagonal 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Åttkantig5/8 x 5/16 "1130SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Åttkantig1-5/8 x 5/16"1180SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Åttkantig1-7/8 x 3/8"1249SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122 F37110-1122Åttkantig1-1/2 x 1/2"1499SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Åttkantig1-1/2 x 3/8"1205SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Omrörarstång Ptfe Octagonal 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Åttkantig1-3/8 x 3/8"1201SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0134 Stång Ptfe Rund 1-3/4x5/16 | AF2HGB 6TVX7 / 371110134 F37111-0134Cylindrisk1-3/4 x 5/16"1239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Omrörarstång Ptfe Octagonal 2-1/2x3/8
306SEK /enhet