TELEMECANIQUE SENSORS Rullkolvmanöverdonets gränslägesbrytare


Filter
Ställdonstil: Rullkolv , Ställdonstyp: Rullkolv , Kontaktformulär: Ej tillämplig , IP-betyg: Inte betygsatt , NEMA-betyg: Inte betygsatt , Drifttemp.: -25 grader till 70 grader F. , Spänningsvärde: Ej tillämplig
StilModellStälldonets längdStälldonets placeringAmpsArmlängdMovementDriftkraftResaPris (ex moms)
A
ZCE02
0.8 "★★★★Ej tillämplig0.8 "Rundstrålande2.70 tum.-Lb0.16 "446 SEK
B
ZCKE64
0.88 "SidaEj tillämplig-Horisontell3.60 tum.-Lb0.13 "1 025 SEK
C
ZCKE67
0.88 "★★★★3A / 0.27A-Rundstrålande3.60 tum.-Lb0.13 "892 SEK
D
ZCEF2
1.42 "★★★★Ej tillämplig1.42 "Vertikal2.70 tum.-Lb0.31 "1 315 SEK
E
ZCKD02
1.69 "★★★★3A / 0.27A-Inte specificerad2.70 tum.-Lb0.32 "1 033 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?