BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Burett självnollande glas 25 Ml | AF4MHR 9CFA0 / 37918-0111

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Byrett Självnollande glas 25 Ml

Finns i lager
Artikel: AF4MHR Modell: H37918-0111Korsreferens: 9CFA0 / 37918-0111

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk Burette
Kapacitet25
FärgBlå på vitt
Avdelningar för examen0.10mL
StoppkranmaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod7017905000
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Plast 1000 ML reservoar

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Burette Självnollställande glas 15 Ml Bel-art | AF3QAH 8ART1 / 379180110 H37918-0110154 688 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Burett självnollande glas 50 Ml Bel-art | AF6CBE 9WG15 / 37918-0112 H37918-0112508 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Byrett Självnollande glas 25 Ml
5 969 kr /enhet