Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Etikettband Grön 1 tum Pk 3 | AF7HLJ 21DF43 / 13482-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Etikettband Grön 1 tum Pk 3

Finns i lager
Artikel: AF7HLJ Modell: F13482-0100Korsreferens: 21DF43 / 13482-0100
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
651SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtikettband
AdhesivSyntetiskt gummi
FärgGrön
ByggLim av gummiharts
Kärnstorlek1"
Längd15yd.
MaterialPlatt rygg
Max. Tejpbredd1"
Prestanda Temp.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)
Draghållfasthet31 pund / tum av bredd
Tjocklek6.3 mil.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3919102055

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekAdhesivFärgByggKärnstorlekLängdMaterialPrestanda Temp.förp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 Etikettband Vit 1 tum Pk 3 | AF7HLD 21DF37 / 13480-0100 F13480-01006.3 mil.Syntetiskt gummiWhiteLim av gummiharts1"15yd.Platt rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)3640SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Etikettband Gul 1 tum Pk 3 | AF7HLG 21DF40 / 13481-0100 F13481-01006.3 mil.Syntetiskt gummiGulLim av gummiharts1"15yd.Platt rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)3640SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Etikettband Vit 1 tum Pk 3 | AF7HLL 21DF46 / 13483-0100 F13483-01006.3 mil.Syntetiskt gummiWhiteLim av gummiharts3"40yd.Platt rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 743 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0100 Etikettband Röd 1 tum Pk 3 | AF7HLP 21DF49 / 13484-0100 F13484-01006.3 mil.Syntetiskt gummiRedLim av gummiharts3"40yd.Platt rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 407 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0100 Etikettband Gul 1 tum Pk 3 | AF7HLT 21DF52 / 13485-0100 F13485-01006.3 mil.Syntetiskt gummiGulLim av gummiharts3"40yd.Platt rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 484 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Etikettband Grön 1 tum Pk 3 | AF7HLV 21DF55 / 13486-0100 F13486-01006.3 mil.Syntetiskt gummiGrönLim av gummiharts3"40yd.Platt rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 384 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0100 Etikettband Blå 1 tum Pk 3 | AF7HLY 21DF58 / 13487-0100 F13487-01006.3 mil.Syntetiskt gummiBlåLim av gummiharts3"40yd.Platt rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Etikettband Grön 1 tum Pk 3
651SEK /packa